{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | P2531-H | |
mått verktygshållare | 10,2 mm | |
form verktygshållare | sexkant | |
maximal luftförbrukning | 402 l/min | |
slagfrekvens | 50 Hz | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,5 kg | |
bullernivå | 100 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 11,5 m/s2 | |
Längd | 193 mm | |
Produktslag | Mejselhammare |
Artikkelkode | 079730 P2531-H | |
EAN / GTIN | 7322590059514 | |
Manufacturer number | 8425020620 |