PU-spiralslang med säkerhets- koppling av stål eSafe Ø 8×12 mm 2 m

Article no.: 080240 2
(NOK 316,19 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
103 styck i lager

Select article variation and quantity

Effektiv slanglängd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material PU-spiralslang
Maximalt arbetstryck 10 bar
Max. sprängtryck 35 bar
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Effektiv slanglängd 2 m
Färg blå
Anslutning snabbkoppling 1/4 tum
Anslutning slangnippel 1/4 tum
Produktslag Slang

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080240 2
EAN / GTIN 7391390097453
Manufacturer number 309589762

Beskrivelse

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slangmed god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.
Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetsstålkoppling eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m ISO B.

Leveransinnehåll:

Inklusive säkerhets-snabbkoppling av stål nr 080285 och stålnippel nr 080290.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen