tesapack® 4120 Emballeringstejp 50 mm×66 m 6 rullar BEIGE

Article no.: 083672 BEIGE
Set price 6 st. (NOK 0,95 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
780 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 4120
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,2 N/mm
Elasticitet 75 %
Draghållfasthet 4,3 N/mm
anmärkning skrivbar; tyst avrullning; handavrivningsbar
Användning Förpackning
temperaturbeständig upp till 80 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg beige
Längd 66 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,05 mm
Antal tejper 6
Produktslag Tejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Manufacturer number 04120-00042-00

Beskrivelse

Utförande:

Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrullare, tyst avrullning.
tesapack® 4120 är en högvärdig PVC-tejp med stark naturgummihäftmassa.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen