Tratt 1

Article no.: 083541 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
227 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material Plast
Typ 1
pipslangens längd 330 mm
Produktslag Tratt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Manufacturer number 81161

Beskrivelse

Utförande:

Tratt med avtagbart utlopp. Tratt-⌀ 160 mm.
Plasttratt med insatt stav av rostfritt stål och avtagbar böjlig utloppsslang.
Kompatibilitet:
livsmedelskompatibel
, olje- och syrabeständig, kemikaliebeständig, beständig mot bensin, motorbränsle, fotogen och eldningsolja. Dessutom beständig mot saltvatten, bromsvätska, etanol och glykol samt mot kylvätska och frostskyddsmedel. Temperaturbeständighet: -20 °C - 80 °C.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen