Micromag magnetfilter 1 kg

Article no.: 084362 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Maximal magnetisk filtreringsförmåga (kg) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning MM5
Utvändig ⌀ 105 mm
höjd utvändigt 190 mm
BSP-anslutning gänga 1 tum
Maximal magnetisk filtreringsförmåga 1 kg
vikt 3,2 kg
Produktslag filter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Manufacturer number MM5/KIT

Beskrivelse

Utförande:

Magnetfilter för montering i kyl- och smörjkretsar i maskiner och anläggningar.

Användningsdata:

För en tillförlitlig och miljövänlig avskiljning av magnetiskt ledande beståndsdelar i kyl-, smörj- och värmekretslopp, t.ex. i verktygsmaskiner och i återvinnings- och hydraulsystem. Rengöringen av den förorenade kärnan sker med en speciell avstrykare nr 084363 och tar bara några sekunder.
Avfallshantering av filtermaterial borfaller. När filtret är fullt säkerställs genomflödet av en överströmningsventil − igensättning är inte möjlig.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen