Hörnfräshuvud, radie = 0,5 HB 730 10 mm GARANT

Article no.: 210210 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D h10 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Antal skär Z: 4
  • Spiralvinkel: 40

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TopCut
skär-⌀ D 10 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 13 mm
Skärlängd L2 7,5 mm
Hörnavrundning rv 0,5
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 210210 10
EAN / GTIN 4045197522900
Manufacturer number 210210 10

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max ≤ 0,5×D.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "TopCut" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen