{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DCMT 11T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | CB7010 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 240 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 70 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260458 CB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197669483 | |
Manufacturer number | 260458 CB7010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T302 CB7010 GARANT
on request
På lager
1 036 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 138,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 115,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
691 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 125,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 104,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sort | CB7010 | CB7010 |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerans | M | M |