DC.T 11T302 HB730-1

Article no.: 260458 HB730-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  143,08 / st.
  • from 10 st.
    NOK  119,23 / st.
on request
På lager
879 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCMT 11T302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB730-1
Skärmaterial VHM
Beläggning Nano-PVD
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare XUM
Tolerans MF
Skärdjup ap 0,4 mm - 3,3 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 35 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260458 HB730-1
EAN / GTIN 4062406394929

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen