{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 130 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 50 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 90,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 103 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341250 130 | |
EAN / GTIN | 4045197152817 | |
Manufacturer number | 341250 130 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Självspännande borrchuck 130 GARANT
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 2 264,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 2 498,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Borrhuvudlängd öppen | 90,5 mm | 91 mm |
Borrhuvudlängd stängd | 103 mm | 103 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | 15,733 mm |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Typ | 130 | 130 |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |