Dragtapp Mazak, tätad, form A med hål Ø 6 mm 40M HOLEX

Article no.: 308670 40M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager

Select article variation and quantity

passar för konor Unit price incl. VAT
  • Dragtapp norm: CAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 40
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm CAT
Kragdiameter D 21,8 mm
Huvud-⌀ D1 18,79 mm
totallängd L 41,25 mm
L1 16,25 mm
gängaM M16
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
hål-⌀ 6 mm
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308670 40M
EAN / GTIN 4045197439185
Manufacturer number 308670 40M

Beskrivelse

Utförande:

  • Vetter mot framsida.
Tätad.

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
Ingen passande spännyckel finns.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen