Hörselkåpor Optime 1

Article no.: 097752 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
761 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-värde (dämpvärde) 27 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Manufacturer number 7000039616

Beskrivelse

Utförande:

Kapselhörselskydden i serien Peltor™ Optime™ är tack vare sin låga vikt bekväma att bära och går bra att kombinera med annan skyddsutrustning. De praktiska tätningsringarna av en blandning av gel och skumplast ger optimal tätning och hög bärkomfort även vid långvarig användning.
Mycket lätta och slanka hörselkåpor. Optimal tätning trots lågt presstryck. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för Peltor™ Optime™-serien under nr 097764, 097748.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen