Sats, koniska försänkare, extra långa nr 150372 med kassett 90° 6 GARANT

Article no.: 150374 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager

Select article variation and quantity

antal försänkare Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal försänkare 6
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242
Manufacturer number 150374 6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.
Konisk försänkare 150372, med extra långt skaft.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Leveransinnehåll:

Konisk försänkare, sats i 6 delar med kassett.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen