{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1898 A | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Konförhållande | 1:50 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
minsta diameter D1 | 2,9 mm | |
största diameter D2 | 4,24 mm | |
snittlängd L1 | 5 mm | |
L2 | 58 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116310 3 | |
EAN / GTIN | 4045197029331 | |
Manufacturer number | 116310 3 |