Borr för koniska pinnar 4 mm GARANT

Article no.: 116310 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
69 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1898 A
  • Spetsvinkel: 118
  • Konförhållande: 1:50
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1898 A
Spetsvinkel 118 grad
Konförhållande 1:50
Antal skär Z 2
Invändig nej
minsta diameter D1 3,9 mm
största diameter D2 5,44 mm
snittlängd L1 5 mm
L2 68 mm
totallängd L 112 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116310 4
EAN / GTIN 4045197029348

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

På ytterdiametern koniskt stigande skäreggar med spånbrytare. Specialbehandlad yta.

Fördel:

Borrar därför koniska borrhål 1:50 för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1) och ISO 8736 (DIN 7978) i en arbetsoperation.

Anmärkning:

⌀1,5; 2; 2,5 med cylindriskt skaft levereras på förfrågan.
⌀14;16;20;25 med MK-skaft levereras på förfrågan.
Använd pinnhålsbrotschar nr 161200 vid färdigbearbetningen.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen