Stegborr HSS 180° M5 GARANT

Article no.: 117320 M5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

För skruvar Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 8377
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Spetsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 20-30

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M5
Beläggning ånganlöpt
Skärmaterial HSS
Norm DIN 8377
Tolerans nom.-⌀ h9
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 20-30 grad
Skaft Morsekona
Försänkningsstegvinkel 180 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
⌀ D1 1. h9 5,5 mm
⌀ D2 2. h8 10 mm
Steghöjd L1 1. 180° 13 mm
Spännspårlängd Lc 87 mm
totallängd L 168 mm
morsekona MK storlek 1
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 117320 M5
EAN / GTIN 4045197036346
Manufacturer number 117320 M5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Borr- och försänkningssteg båda med egna spånspår och styrfaser. På så sätt bibehålls stegborrens profil även vid flera efterslipningar.

Användningsdata:

För genomgående skruvhål enligt DIN-ISO 273 och försänkningar för skruvhuvuden form H, J och K, utförande medel enligt DIN 74 blad 2.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen