HM-maskingängtapp TiAlN 8X1 GARANT

Article no.: 132862 8X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M8×1
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform D
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D för bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 7 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 5
Färgring röd
Antal skär Z 5
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132862 8X1
EAN / GTIN 4045197073945
Manufacturer number 132862 8X1

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
3
Stål < 60 HRC
H
2
Stål < 65 HRC
H
1
Stål < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, glasfiber
N
18
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra stabilt utförande.
Mycket höga prestanda.

Rekommendation:

För mycket hårda material,TOOLOX- och HARDOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).
Endast med längdkompenserande chuck − även för maskiner med synkroniserad spindeldrift.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen