{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 65 kg | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 250 kg | |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 600 mm | |
| Bredd | 500 mm | |
| Djup | 400 mm | |
| bredd i G | 20 | |
| djup i G | 16 | |
| effektiv höjd | 445 mm | |
| invändig bredd | 450 mm | |
| effektivt djup | 325 mm | |
| antal hyllor | 1 | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| ComfortClose | no | |
| vikt | 18 kg | |
| Produktslag | Vägghängt skåp |
| Artikkelkode | 943901 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406136123 | |
| Manufacturer number | 943901 20 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |