Delningspanel höjd 50 mm 47 mm GARANT

Article no.: 960550 47
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
2 881 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp; Hyllskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp; Hyllskåp
höjd 50 mm
Bredd 47 mm
bredd i E 3 E
Delningsenhet 1 E = 17 mm
vinklat fäste för etiketthållare yes
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten med skruvar nr 960530
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification & Classification

Artikkelkode 960550 47
EAN / GTIN 4045197333551
Manufacturer number 960550 47
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Alu

Användningsdata:

För ytterligare indelning i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960490 till 960520.

Anmärkning:

Sortiment med slitsade skiljeväggar / delningspaneler, se nr 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.