{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| höjd | 50 mm | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| passar till lådor med fronthöjd | 75 mm | |
| passar till lådor med bredd | 1 322 mm | |
| passar till lådor med bredd i E | 78E | |
| passar till lådor med bredd | 610 mm | |
| passar till lådor med djup i E | 36E | |
| Material | stålplåt lackerad i RAL 7035 ljusgrå | |
| Fixering på lådbotten | skruvdragning med skruvar nr 960530 | |
| Produktslag | Slitsade skiljeväggar |
| Artikkelkode | 960520 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197333414 | |
| Manufacturer number | 960520 75 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |