Välilevy 47

Tuote nro.: 960550 47
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
834 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi; Hyllytasokaappi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi; Hyllytasokaappi
Korkeus 50 mm
Leveys 47 mm
Leveys E 3 E
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
taitettu kiinnike etiketinpitimille kyllä
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Materiaali alumiini
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan ruuveilla nro 960530
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960550 47
EAN / GTIN 4045197333551

Kuvaus

Malli:

Alu

Käyttö:

Tilan lisäjako käyttäen uraväliseiniä nro 960490960520.

Ohje:

Uraväliseinä- / välilevysarjat - katso nrot 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin