Delningspanel 47

Art-nr: 960550 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
834 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp; Hyllskåp

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp; Hyllskåp
höjd 50 mm
Bredd 47 mm
bredd i E 3 E
Delningsenhet 1 E = 17 mm
vinklat fäste för etiketthållare Ja
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten med skruvar nr 960530
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960550 47
EAN/GTIN 4045197333551

Benämning

Utförande:

Alu

Användningsdata:

För ytterligare indelning i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960490 till 960520.

Anmärkning:

Sortiment med slitsade skiljeväggar / delningspaneler, se nr 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen