Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 64×36 E) för lådor med fronthöjd 75 mm 7+24 GARANT

Article no.: 960438 7+24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Set price 31 st. (incl. VAT)

Availability

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 7
Antal delningspaneler 24
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med bredd i E 64E
passar till lådor med djup i E 36E
passar till lådor med effektiv bredd 1 088 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification & Classification

Artikkelkode 960438 7+24
EAN / GTIN 4045197558589
Manufacturer number 960438 7+24
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med inbördes avstånd på 17 mm för montering av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 64×36 E.
Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 1088×612 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960500: 7 st
Delningspanel nr 960550960580: 24 st strl 132