Mejsel-, hålstans- och drivdornssortiment 10

Article no.: 954652 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
149 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 10
Utförande med slagverktyg
vikt 1,381 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 954652 10
EAN / GTIN 2050002016927

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).
Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954652: 1 st.
Plattmejsel nr 740500 storlek 200: 1 st.
Kryssmejsel nr 740600  storlek 200: 1 st.
Hålstans nr 745500_3; 4: 1 st vard.
Drivdorn nr 747000_2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar