{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Material | Kromvanadinstål | |
| för skruv-⌀ | upp till 2 mm | |
| klinglängd | 25 mm | |
| totallängd | 90 mm | |
| mejselspets | svart | |
| Drivprofil | Sexkantnyckel | |
| skaftutförande | rund | |
| Slagkappa | nej | |
| Material handtag | 2K-Haptoprene® | |
| Yta | förnicklad, förkromad | |
| Manövreringssexkant | nej | |
| kort skruvmejsel | ja | |
| mindre klingdiameter fram | nej | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikkelkode | 667722 0 | |
| EAN / GTIN | 4067263013716 | |
| Manufacturer number | 667722 0 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |