Avisoleringstång förkromad, VDE-isolerad 160 mm GARANT

Article no.: 728755 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
164 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skärform Skärprisma
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kolstål (C70)
Yta förkromad
med returfjäder yes
med ställskruv för inställning av ledararea yes
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 728755 160
EAN / GTIN 4045197501653

Beskrivelse

Utförande:

Vinklade käftar med V-formade skär (för max 5 mm ytter-⌀). Infälld led med glappfri gång och returfjäder. Med ställskruv för inställning av ledararea.
Handtag med flerkomponenthölje, isolerade upp till 1000 V enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tången är förkromad.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.