Sortiment med låsringstänger 4 delar för utvändiga ringar 4 HOLEX

Article no.: 700145 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
103 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Produktinformasjon

Technical Data

Antal tänger 4
Användninglåsringstänger Rak ytterring
Norm DIN 5254 A
för utvändig ring-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
spets-⌀ 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
totallängd, maximalt 135; 135; 180; 225 mm
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 700145 4
EAN / GTIN 4045197492746

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda i ett stycke, plastöverdragna handtag.

Norm:

DIN 5254 A − raka käftar, för utvändiga låsringar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719905 storlek A0; A1; A2; A3.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar