• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di 4 pinze per anelli di sicurezza per anelli esterni, Numero pinze: 4

Codice art.: 700145 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pinze 4
Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
Norma DIN 5254 A
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
⌀ Punta 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
Lunghezza complessiva massima 135; 135; 180; 225 mm
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700145 4
EAN / GTIN 4045197492746
Codice del produttore 700145 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiati da un unico pezzo, manici con rivestimento in plastica.

Norma:

DIN 5254 A − becchi diritti, per anelli esterni.

Fornitura:

cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719905 Dim. A0; A1; A2; A3.

Download & documenti

Prodotti correlati