Kort skruvmejsel, ”stubby” 4 mm

Article no.: 664100 4
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
229 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic
mejselbredd b 4 mm
klingbeteckning 2
mejseltjocklek a 0,6 mm
klinglängd 30 mm
totallängd 75 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Manufacturer number 135.2-30

Beskrivelse

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Smidd planparallell klinga.

Norm:

Motsvarar DIN 5265B.

Material:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering, förnicklad och förkromad; svart egg.