Skruvmejselsats med Kraftform-handtag 5

Article no.: 660110 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
77 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal skruvmejslar 5
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 660110 5
EAN / GTIN 4013288102256
Manufacturer number 05259254001

Beskrivelse

Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; diamantbelagda mejselspetsar. Sexkantig profilklinga från strl 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Fördel:

  • Mycket hög slitstyrka och mindre kast tack vare diamantbeläggningen.
  • Snabbare och mer ergonomiskt arbete tack vare kraftformhandtaget.
  • Hög kraftöverföring genom integrerade mjukzoner.
  • Rullstopp.
  • Märkning med uttagssymbol och storlek på kåpan.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 660100: storlek 3,5; 4; 5,5; 7; 9

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar