Elektronisk moment-/vinkelnyckel med spärrhuvud 10 Nm

Article no.: 655230 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 686,49 /pcs.
  • NOK 1 653,35 /pcs.
on request
På lager
10 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • datautgång: USB-gränssnitt

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 10 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 714
totallängd L 255 mm
momentintervall 1 Nm - 10 Nm
momentintervall 0,7 lbffot - 7,5 lbffot
momentintervall 9 lbftum - 90 lbftum
upplösning 0,01 Nm
vikt 432 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 17,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
förpackning Plastväska
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande; utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfin; lbfft
mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 188 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 205,5 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Beskrivelse

Utförande:

Mycket noggrann elektronisk moment-/vridvinkelnyckel för skruvdragning och kontroll av skruvförband. Överskådlig OLED-färgdisplay, extremt enkel menynavigering. Robust nyckel som kan användas snabbt och universellt via ”direktläget”. Upp till 200 skruvdragningsfall kan programmeras och sammanfattas i förloppsplaner. 4 mätlägen: vridmoment och vridvinkel. Processäkra resultat tack vare vridmoment med vinkelkontroll och/eller vridvinkel med momentkontroll. Programmerbar via PC; skydd mot obehörig åtkomst möjlig med lösenordinmatning. Vridvinkelmätningen genomför man bekvämt utan referensarm. Funktionslägen Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
Nyckeln kan manövreras i utlösningsläge. När det inställda vridmomentet eller den inställda vridvinkeln nås löser nyckeln ut hör- och kännbart som en vanlig mekanisk momentnyckel.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
  • Omkopplingssoärrnyckel
  • Enkel stickmåttinmatning: För verktyg med variabelt stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
  • QuickRelease: Säker fastsnäppning och snabbt byte för insticksverktyg.
  • Automatisk kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar och tidsintervall
  • Datautgång: Med USB-gränssnittet kan du avläsa och utvärdera data som du har sparat i din PC.
  • Minnesutrymme: för upp till 2500 mätvärden.
  • Enkel manövrering: Alla funktioner kan väljas med pilknapparna. Enkel och överskådlig menystruktur.
  • Varningssignaler: –Akustisk (summer) – optisk via 3 lysdioder och färgdisplay
  • 2K-handtag: Motståndskraftigt mot oljor, fetter, drivmede, hydraulvätskor.

Som elektromekanisk vridvinkelmomentnyckel kombinerar MANOSKOP® 714 det bästa hos två världar. Användarna drar nytta av en exakt, elektronisk mätning men märker och hör också det välbekanta ”klicket” av en mekanisk momentnyckel.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil plastväska (storlek 400 i plåtlåda) och 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel och programvara SENSOMASTER 4 för överföring av mätdata.

Anmärkning:

En passande Bluetooth-modul finns i vår eShop (nr 52110220).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar