Omställbart spärrhuvud 1-1/2 tum

Article no.: 657600 1-1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
369 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 1/2 tum
bredd B 33 mm
höjd h 24 mm
kontinuerlig belastbarhet 100 Nm
stickmått S 17,5 mm
Antal tänder 60
insticksskaft 9×12 mm
Omställbar spärrnyckel yes
Spärrnyckel med utstötare no
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657600 1-1/2
EAN / GTIN 4018754034529
Manufacturer number 58250010

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Omställbart spärrhuvud.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.
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
    Typ-fyrkantsfäste (tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen