Spärrskaft 3/4″, med handtag

Article no.: 645100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
107 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 3/4 tum
Norm DIN 3122
totallängd 622 mm
Antal tänder 36
Arbetsvinkel 10 grad
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
spärrhuvudets bredd 70 mm
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 645100
EAN / GTIN 2050001016225

Beskrivelse

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123, utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120 B 20 med fjädrande stift, invändiga fyrkanter enligt DIN 3120 D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3122-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar