Ring- och sexkantnyckel 8 mm

Article no.: 613600 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 313 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 8 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 115 mm
maximal käfthöjd h1 4,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 7 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613600 8
EAN / GTIN 4062406220013

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med HT-Drive profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.

Anmärkning:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.
Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen