Meule de précision pour rectification plane Strato D×T×H (mm)

Réf.: 590640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification plane
Abréviation de l'abrasif A
Spécification F13A46HH11PV
Forme 5
⌀ disque D 400 mm
Largeur de disque T 50 mm
⌀ alésage H 127 mm
⌀ évidement P 200 mm
Profondeur F 1 10 mm
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 590640
EAN / GTIN 9003175937127
Réf. fabricant 593712

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Corindon spécial pour l’usinage d’aciers non trempés, non alliés et faiblement alliés.
Type 5 avec embrèvement d’un côté.

Utilisation:

Pour le meulage grossier (ébauche).

Spécification:

F13A46HH11PV

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.