ISO-stödtallrik med hylsmutter M14 medelhård/räfflad 172 mm HOLEX

Article no.: 566670 172
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
79 styck i lager
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 172 mm
inkl. spännmutter yes
passar till skiv-⌀ 180 mm
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Stödrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566670 172
EAN / GTIN 2050001031792

Beskrivelse

Utförande:

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.
Medelhård tallrik med breda räfflor för bättre kornstöd vid kant- och ytslipning. För grövre sliparbeten med kornstorlek 36 till 60.
Enligt ISO.