Slijphuls (CER) korrel 40 grof, Huls-⌀×hulsbreedte: 60X30mm

Artikelnummer: 553790 60X30
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,83 / 1 Stuk
  • van 50 Stuk
    € 2,36 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.362 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Huls-⌀×hulsbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 st.
Beschrijving vorm cilindrisch
Diameter 60 mm
Slijpmiddel breedte 30 mm
Fijnheidsgraad grof
Binding hars en kunsthars
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Slijphuls
Slijpmiddel keramische korrel (CER)
Korrelgrootte (mesh) 40 mesh
Geschikt voor vlakslijpen; kantslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553790 60X30
EAN/GTIN 4027497456215
Nummer fabrikant A6406060300400081
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.
trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.
Keramische korrel (CER).

Toepassing:

slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.

T.b.v.:

slijphulshouder nr. 553600.

Downloads en documenten

Geschikte producten