Ytjämnhetsmätare, Typ: PS10

Article no.: 498835 PS10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 3 881,02 /pcs.
on request
På lager
66 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt mätområde 350 µm
maximaltmätområde 0,014 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
tillverkarens beteckning PS10
datautgång USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
mätsträcka längdavkänning 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
mätsträckor enligt standard 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatiskt / N × Lc fritt valbar
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
avkänningshastighet 0,5 / 1,0 mm/s
Energiförsörjning Batteridriven
analysenhetens längd 160 mm
analysenhetens bredd 50 mm
analysenhetens höjd 77 mm
vikt, analysenhet 0,5 kg
Produktslag Ytråhetsmätare

Identification & Classification

Artikkelkode 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Manufacturer number 6910230
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Mobil ytjämnhetsmätare för exakt och normenlig ytjämnhetsmätning och dokumentation enligt profilmetoden. Med inbyggd kalibreringsnormal (kan tas ut). Stor belyst 4,3 tum-TFT-pekskärm. Vridbar display. Inbyggd matningsenhet som kan användas separat. Fäste för höjdinställning för mätningar på koner etc., datalagring som TXT, X3P, CSV och PDF-fil. Gaussfilter enligt ISO 16610 − 21 (ersätter DIN EN ISO 11562), specialfilter enligt DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter enligt DIN EN ISO 3274 (frånkopplingsbart).

Fördel:

  • Koppla in och mät direkt − intuitivt utan utbildning.
  • Lagring av PDF-protokoll.
  • Automatiskt cutoff-val.
  • Startknappen är samtidigt Home-knapp så att det direkt går att komma tillbaka till startskärmbilden.
  • Snabbåtkomst till favoritfunktioner genom att favoriter kan sparas i displayen.
  • Mätning enligt standarderna DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920-2:2021.

Leveransinnehåll:

Inklusive drivenhet, standardmätprob nr 499004 storlek 6−350, integrerad ytnormal nr 499575 med fabrikskalibreringsintyg, integrerad höjdinställning, probskydd, laddare/nätadapter, bruksanvisning, förvaringsväska med axelrem, mini-USB-kabel, förlängningskabel drivenhet.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialspetsar nr 499004, mätspetsförlängare nr 499008, probskydd nr 499038, mätstativ nr 499011; 498857.

Reservdel:

Ackumulator nr 499548 storlek ACKUMULATOR.

Anmärkning:

Sats för tväravkänning levereras på förfrågan.