Streckkodsscanner 1D och 2D, Typ: C

Article no.: 498805 C
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 156 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • datautgång: USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 161 mm
Bredd 66 mm
höjd 98 mm
kabellängd 1,5 m
datautgång USB-gränssnitt
Produktslag Streckkodläsare

Identification & Classification

Artikkelkode 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Manufacturer number 498805 C
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

1D- och 2D-streckkodscanner. Scannern avkodar mycket snabbt många slag av 1D. och 2D-streckkoder, bland annat QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 etc. Enkel och snabb anslutning via USB-gränssnitt genom Plug & Play. Ingen drivrutin behövs. Flera scan-lägen kan programmeras.
Trådbunden

Warning:

Avsedd användning
  • Programmerbar, trådbunden 2D-streckkodsläsare för plug-och-play.
  • Konfigurerbar i HID- eller COM-portläge.
  • För användning inom industri.
  • Använd den bara enligt Tekniska data.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.