• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Fukt- och temperatursensor med Bluetooth®-anslutning, Typ: FT

Article no.: 474148 FT
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 1 532,35 /pcs.
  • NOK 1 697,26 /pcs.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde temperatur −20 °C - 70 °C
mätområde fuktighet 0 % - 100 %
felgräns temperatur ± 0,5 °C
felgräns fuktighet ±2 %
IP-skyddsklass IP 54
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
Produktslag Fukt- och temperaturgivare

Identification & Classification

Artikkelkode 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Manufacturer number 0636 9731
Manufacturer/responsible person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beskrivelse

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.