{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 863 | |
| mätområde | 16 mm - 20 mm | |
| valbar avläsning | 0,01 / 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,004 mm | |
| mått a | 0,5 mm | |
| standardmätdjup | 66 mm | |
| mätdjup med förlängning | 166 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android | |
| Mätteknik | digital | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
| Artikkelkode | 428602 16-20 | |
| EAN / GTIN | 5051102210021 |