Digital XT-innermikrometer, mätområde: 6-8mm

Article no.: 428602 6-8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 316,16 /pcs.
  • NOK 626,86 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm DIN 863
mätområde 6 mm - 8 mm
valbar avläsning 0,01 / 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
mått a 1,9 mm
standardmätdjup 58 mm
mätdjup med förlängning 121 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 428602 6-8
EAN / GTIN 5051102210496

Beskrivelse

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålsmätning från storlek 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 4 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 .
USB-dongle nr 498952.
Inställningsringar nr 484030.
Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmäthuvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, returfjäder nr 428746.