Digitalt skjutmått ABS med rund djupmätanordning, mätområde: 150mm

Article no.: 412818 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown
  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown

  • NOK 136,41 /pcs.
  • NOK 244,97 /pcs.
on request
På lager
2 892 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: ⌀ 1,6
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns yes
Djupmått ⌀ 1,6
skänkellängd 40 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Automatisk frånkoppling yes
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification & Classification

Artikkelkode 412818 150
EAN / GTIN 4045197770271
Manufacturer number 412818 150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade.
Digitalt skjutmått med absolutskala, ingen nollställning behövs. Elektroniken stängs av automatiskt efter cirka 5 minuter och startas enkelt genom att den skjuts fram.
  • Mycket hög noggrannhet tack vare glasskala.
  • Elektroniken är frikopplad från kåpan och monterad direkt på skjutdelen. Mätkraften överförs direkt till mätskänklarna. På så sätt blir skjutmåttet mindre felkänsligt och dess användningstid förlängs.
  • Med robust metallkåpa.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.