Digitalt skjutmått HCT med Bluetooth 150 mm

Article no.: 412790 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 213,37 /pcs.
  • NOK 118,66 /pcs.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
960 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns yes
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång Bluetooth-gränssnitt
skänkellängd 40 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 nr CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412790 150
EAN / GTIN 4062406629434

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt skjutmått med Bluetooth 5.0. Lättläst LCD-display. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Handgreppsvänlig yta. Mätytorna är mycket fint läppade. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID). Programmerbar automatisk avstängning och programmerbar automatisk åtkomst till SLEEP-läget via HCT-appen.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar