• Ingen pris tilgjengelig

Universalneddragningsback, rörlig för T-Rex/Centro Gripp 125

Article no.: 361229 125

Select article variation and quantity

För typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För typ 125
backbredd b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
backhöjd h 34 mm
Höjd h1 16 mm
backlängd l 61 mm
Längd l1 21 mm
Längd l2 8,8 mm
passar färgkod T-Rex; Centro Gripp
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Manufacturer number 6921884102031
Manufacturer/responsible person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beskrivelse

Utförande:

Spännvidder:
Hög sida med fjäderblad
0−100 mm (T-Rex)/0−138 mm (Centro Gripp).
Hög sida utan fjäderblad
0−100 mm (T-Rex)/0−156 mm (Centro Gripp).
Stegsida utan fjäderblad
44−126 mm (T-Rex)/54−208 mm (Centro Gripp).

Användningsdata:

Nedhållning med slipade fjäderblad för råa och bearbetade spännytor. Klick-snabbytessystem för montering av klicklister. Mycket exakt fastspänning för parallell resp. vinkelnoggrann bearbetning. Spännytorna efterlämnar i stort sett inga synliga avtryck.

Leveransinnehåll:

Inklusive fjäderblad.

Anmärkning:

Fjäderblad måste beställas separat.