Gripp-överback stel, För typ: 100

Article no.: 361128 100
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 100 mm
backhöjd h 35 mm
Höjd h1 35 mm
backlängd l 70 mm
Längd l1 33 mm
passar färgkod Xpent0
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Manufacturer number 361128 100
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För fastsättning av crimpinsatser nr 361160 7 och 361238361250. Används för att jämna ut icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas in på olika sätt i hålrastret för säker fastspänning av olika geometrier.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.