ER-spännhylsa ER 16 4 mm

Article no.: 308901 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
812 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 4 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 426 E
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308901 4
EAN / GTIN 2050001767561
Manufacturer number 13713010400

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen