{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 20 mm | |
| fäste | SK 40 A = 24,5 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Invändig | ja, med max. 80 bar | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| utkragningslängd A-mått | 24,5 mm | |
| ⌀ D2 | 42 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
| L2 | 47 mm | |
| justersträcka V | 10 mm | |
| vikt | 1,3 kg | |
| gängaM | M16×1 | |
| passande reducerhylsa | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
| Artikkelkode | 302026 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001691705 | |
| Manufacturer number | 15.501.40.20.Z | |
| Manufacturer/responsible person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |