Hållare Medium / Medium-Plus, Skafthöjd h: 20mm

Article no.: 274002 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skafthöjd h (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärriktning: vänster och höger

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skafthöjd h 20 mm
Klacklängd b 18 mm
Skaftbredd b3 30 mm
totallängd Ltot 85 mm
Monteringsskruv 279815 19
Passstift med plana ytor 279934 1
Styrpinne 279936 1
Skärriktning vänster och höger
Produktslag Grundhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Manufacturer number 274002 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För skärhållare nr 274010274052; 274104274110; 274136274137.