SOGX 100408 ALU

Article no.: 234070 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  240,12 / st.
  • from 10 st.
    NOK  200,12 / st.
on request
På lager
426 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 100408
Serie Power Drill
Typ ALU
Sort HB6810
Skärmaterial VHM
Matning f 0,08 - 0,21 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 234070 ALU
EAN / GTIN 4045197742384

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare