Stomme cylinderskaft 3×D 25 HOLEX

Article no.: 232245 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
11 styck i lager
  • Utförande: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 3×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 25 mm - 35 mm
Effektiv längd L1 85,7 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Spännskruvar 232990 TX15
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232245 25
EAN / GTIN 4045197658098

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen